Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SCALANCE XB004-1LD, unmanaged Switch, 4x RJ45, 1x Singlemode SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40118190
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK50041BF001AB2
EAN/GTIN:
     4019169853927
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Abisolierwerkzeug
PoE Switch
industrie-switch 4 port
SCALANCE XB004-1LD unmanaged Industrial Ethernet Switch für 10/100 Mbit/s, zum Aufbau von kleinen Stern- und Linienstrukturen, LED-Diagnose, IP20, AC/DC 24V Spannungsversorgung, mit 4x 10/100 Mbit/s Twisted Pair Ports mit RJ45-Buchsen, 1 x 100 Mbit/s Single-Mode Glas LWL-Port mit SC-Buchse, Handbuch als Download verfügbar . SCALANCE XB004-1LD Unmanaged Kompakt Switch, 4x 10/100 Mbit/s RJ45, 1x 100 Mbit/s Singlemode SC für kleine IE-NetzwerkeEinsatz im Schaltschrank/Schaltkasten für die kostengünstige Anbindung weit entfernter Teilnehmer (bis 26 km).Kostengünstige Einstiegslösung und platzsparender Schaltschrankeinbau durch kleine, kompakte Bauform, einsetzbar in industrieller Umgebung. Schnelle Inbetriebnahme ohne Konfiguration sowie einfache Vor-Ort-Diagnose über LEDs. Unkomplizierter Einsatz ungekreuzter Verbindungsleitungen durch integrierte Autocrossover-Funktion. Möglichkeit der einfachen Netzerweiterung und kostengünstige Anbindung besonders weit entfernter Teilnehmer.Unmanaged Kompakt Switch, AC/DC 24 V, 4x 10/100 Mbit/s Twisted Pair Ports mit RJ45-Buchsen, 1x 100 Mbit/s Singlemode Glas LWL-Port mit SC-Buchse, max. 26 km.Umfangreiches Zubehör wie z.B. SITOP PSU100C 24 V/0,6 A zur geregelten Stromversorgung, ein FC FO SC Plug, ein MM FO SC Plug und ein Konfektionierkoffer für FC FO Stecker zur Montage vor Ort, RJ45 Steckverbinder und verschiedene Leitungsvarianten (auch vorkonfektioniert) mit Abisolierwerkzeug rundet das System ab.Switch to the future - SCALANCE X. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
45 Millimeter
Montageart:
Hutschiene
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch siemens, industrie switch, 6GK5004-1BF00-1AB2, 6GK50041BF001AB2, Netzwerk Switch, Aktive Netzkomponente, Industrial Ethernet, Netzkomponente, SCALANCE, SCALANCE X, SCALANCE XB-000, SCALANCE XB004, SCALANCE XB005, SCALANCE XB008, Switch, XB004, XB005, XB008, unmanaged, 5503702
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 255,73*
€ 265,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,67*
€ 266,25*
Frei Haus
ab € 266,06*
€ 276,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 271,21*
€ 281,67*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 267,00*
€ 284,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,76*
€ 338,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,14*
€ 338,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 277,05*
€ 329,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,92*
€ 327,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,02*
€ 326,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,00*
€ 317,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,04*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CA0
ab € 58,66*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CC0
ab € 58,64*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CB0
ab € 59,32*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,77*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,12*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,11*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,29*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,20*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,05*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 48,20*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
ab € 58,55*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH20
ab € 17,70*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN30
ab € 67,55*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN35
ab € 76,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.