Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GK5004-1BF00-1AB2 SCALANCE XB004-1LD unmanaged Ind.Switch 10/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0159916
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK50041BF001AB2
EAN/GTIN:
     4019169853927
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Abisolierwerkzeug
PoE Switch
industrie-switch 4 port
SCALANCE XB004-1LD unmanaged Industrial Ethernet Switch für 10/100 Mbit/s, zum Aufbau von kleinen Stern- und Linienstrukturen, LED-Diagnose, IP20, AC/DC 24V Spannungsversorgung, mit 4x 10/100 Mbit/s Twisted Pair Ports mit RJ45-Buchsen, 1 x 100 Mbit/s Single-Mode Glas LWL-Port mit SC-Buchse, Handbuch als Download verfügbar . SCALANCE XB004-1LD Unmanaged Kompakt Switch, 4x 10/100 Mbit/s RJ45, 1x 100 Mbit/s Singlemode SC für kleine IE-NetzwerkeEinsatz im Schaltschrank/Schaltkasten für die kostengünstige Anbindung weit entfernter Teilnehmer (bis 26 km). Funktional, platzsparend und industrietauglich: Die Switches SCALANCE X-B004-1LD bieten immer den richtigen Compact Ethernet Switch, um eine einfache Maschinenvernetzung zu gewährleisten. Dank Varianten mit 5 bis 8 Ports lassen sich auch Datenübertragungen im Gigabit-Bereich problemlos durchführen. Die Compact Switch Modules (CSM) erlauben eine kostengünstige Anbindung der SIMATIC-Steuerungen und somit eine Integration der Maschnen in bestehende Anlagen. Mit unseren robusten und anwenderfreundlichen unmanaged Switches und CSMs bauen Sie kosteneffizient Industrial Ethernet-Netzwerke auf.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 255,73*
€ 265,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,67*
€ 266,25*
Frei Haus
ab € 266,06*
€ 276,66*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 271,21*
€ 281,67*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 267,00*
€ 284,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,67*
€ 335,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,33*
€ 334,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,87*
€ 331,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,93*
€ 330,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,21*
€ 322,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,04*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CA0
ab € 58,66*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CC0
ab € 58,64*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CB0
ab € 59,32*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,77*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,12*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,11*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,29*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,20*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,05*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 48,20*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
ab € 58,55*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH20
ab € 17,70*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN30
ab € 67,55*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN35
ab € 76,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.