Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GK5793 WiFi-Antenne 5 GHz Extern / 6dBi Typ N Buchse Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2033630
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK5793-4MN00-0AA6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
rundstrahlantenne 6dbi
HF-Protokolle = WiFi
Physische Form Antenne = Rund
Montageart = Durchgangsbohrung/Verschraubt
Verstärkung = 6dBi
Steckverbindertyp = Buchse
Gewicht = 65g
Höhe = 78.7mm
Serie = 6GK5793°C

Die Siemens Antenne ANT793-4MN, IWLAN/Rkoax, Lambda/4 mit omnidirektionaler Charakteristik umfassen N-Buchse.Außengehäuse aus Polycarbonat -40 bis +70 °C Umgebungstemperatur Schutzklasse IP65
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Physische Form Antenne:
Rund
Montageart:
Durchgangsbohrung/Verschraubt
Verstärkung:
6dBi
Steckverbindertyp:
Buchse
Gewicht:
65g
Höhe:
78.7mm
Serie:
6GK5793°C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, wlan antenne siemens, 2033630, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Siemens, 6GK57934MN000AA6, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 146,92*
€ 173,42*
€ 5,95*
ab € 152,45*
€ 174,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,17*
€ 177,41*
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 169,29*
€ 190,36*
6 Tage
84
Frei Haus
ab € 262,56*
€ 289,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,42*
€ 206,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,75*
€ 182,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.