Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40123350 Herst.-Nr.: XVBL6M4 EAN/GTIN: 3389110844917 |
| |
|
| | |
| Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 230VAC geliefert und hat ein rote Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und Glühbirne. Diese Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die Blitzentladungsröhre bietet eine Blitzleuchte, die es ermöglicht, den Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen usw. deutlich anzuzeigen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP66 | Montageart: | sonstige | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitzleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon Blitzleuchte, Xenon-Signalleuchte, kontrolllampe rot 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, XVBL6M4, Ampel, Leuchtampel, Leuchtelement, Leuchtsäule, Modular, Signalisierung, Signalsäule, 0735187, 735187 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 102,33* | € 120,71* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 102,22* | € 121,26* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 104,35* | € 125,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,48* | € 125,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 120,88* | € 142,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|