Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55280632 Herst.-Nr.: XVBL6M4 EAN/GTIN: 3389110844917 |
| |
|
| | |
| Signalst.Blitzlicht rt, 5J 230V XVBL6M4 Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 230VAC geliefert und hat ein rote Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und Glühbirne. Diese Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die Blitzentladungsröhre bietet eine Blitzleuchte, die es ermöglicht, den Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen usw. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Stromart: | AC | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzart (NEMA): | 4X | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Leistung: | 5 J | Kalottenfarbe: | rot | Montageart: | sonstige | Mit Kontakt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitzleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon Blitzleuchte, Xenon-Signalleuchte, kontrolllampe rot 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 102,33* | € 120,71* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 102,22* | € 121,26* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 104,35* | € 125,59* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,48* | € 125,61* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 120,88* | € 142,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|