Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40124100 Herst.-Nr.: 166-31003 EAN/GTIN: 4031026306940 |
| |
|
| | |
| Zweiteilige Verschraubung mit Außengewinde. Bietet Dichtigkeit und sicheren Halt des Schlauches. Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden. Starres Außengewinde, Messing vernickelt. Erfüllt IP54. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Herkunftsland: | Grossbritannien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, hellermann tyton kabelrohr, elektroinstallationsrohr, kabelverschraubung m20, PCS16-FM-M20-NPB-ML (10), PCS16FMM20NPBML10, 16631003, 166-31003, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Conduit, Conduits, Helaguard, Hellermann, HellermannTyton, IP54, Kabelschläuche, Kabelschutz, Metallschlauch, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, PCS-FM starres Außengewinde, Schlauchverschraubungen, Schläuche, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen aus Metall, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Tyton, Verschraubungen, Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche mit Kun, Wellschlauch, Wellschläuche, 0504893, 504893 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,45* | € 3,34* | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 2,501* | € 3,381* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,61* | € 3,52* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,845* | € 3,795* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,9912* | € 3,9912* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|