Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1670118 Herst.-Nr.: PCS16-FM-M20-NPB-ML(10) EAN/GTIN: 4031026306940 |
| |
|
| | |
| Zweiteilige Verschraubung mit Außengewinde. Bietet Dichtigkeit und sicheren Halt des Schlauches. Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden. Starres Außengewinde, Messing vernickelt. Erfüllt IP54. Ausführung: gerade, Oberfläche: vernickelt, Gewindelänge: 10 mm, Gesamtlänge: 25 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -100...300 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 11,5 mm, Gesamthöhe: 22 mm, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 54, Gewinde Gangzahl: 1, Nenndurchmesser: 16 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Gewindeanschlussgröße: M20 x 1,5, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde Nominale Größe: 16 Gewinde: M20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | PCS16-FM-M20-NPB-ML(10) | Ident Code: | 166-31003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, kabelverschraubung m20, elektroinstallationsrohr, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,50* | € 3,31* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,521* | € 3,341* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,65* | € 3,49* | | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,853* | € 3,753* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,0212* | € 3,9712* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|