Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung si PCS16-FM-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallverschraubung starres Außengewinde
Metallverschraubung starres Außengewinde
Metallverschraubung starres Außengewinde
Artikel-Nr.:
     3517I-35059348
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-31003
EAN/GTIN:
     4031026306940
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verschraubung si PCS16-FM-M20

Zweiteilige Verschraubung mit Außengewinde. Bietet Dichtigkeit und sicheren Halt des Schlauches. Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden. Starres Außengewinde, Messing vernickelt. Erfüllt IP54.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,45*
€ 3,34*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,501*
€ 3,381*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,61*
€ 3,52*
10
€ 3,90*
ab € 2,845*
€ 3,795*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,9912*
€ 3,9912*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,381*
€ 4,02339
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,251*
€ 3,86869
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,141*
€ 3,73779
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,501*
€ 2,97619
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.