Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40132198
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1683484
EAN/GTIN:
     4017918185824
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 10 m
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder 4-polig m8, as-i kabel, asi-kabel 10m, SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS, SAC4P10,0PURM8FS, 1683484, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, An, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, M8-Buchse, gerade, PLUSCON - Industriestecker, PLUSCON SAC - Sensor Actuator Cabling, SAC - Sensor Aktuator Cabling, Sensor-/Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder, mit freiem Leitungsende, 6301855
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,28*
€ 14,77*
€ 5,00*
ab € 11,54*
€ 15,03*
3 Tage
58
€ 6,40*
ab € 11,59*
€ 15,05*
€ 4,00*
ab € 12,38*
€ 16,04*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,46*
€ 16,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 75 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1208487
ab € 44,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1501265
ab € 8,65*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,94*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1430860
ab € 1,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1696183
ab € 12,40*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.