Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1683484 SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS Sensor-/Aktor-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix 1683484 SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix 1683484 SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS Sensor-/Aktor-Kabel
Artikel-Nr.:
     4981-083521
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1683484
EAN/GTIN:
     4017918185824
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Kabel Die Verbindung zwischen der Verteilerbox und dem Sensor bzw. dem Aktor wird üblicherweise mit einem Sensor-/Aktor-Kabel realisiert. Da diese Verkabelung häufig in einer Umgebung umgesetzt wird, bei der mit starker Verschmutzung zu rechnen ist, erfüllen alle Sensor-/Aktor-Kabel-Varianten die Anforderungen der Schutzart IP65/68/69k. Um den Schaltzustand des Sensors optisch anzeigen zu können, besitzen die M12-Rundsteckverbinder bis zu 3 Status-LED (24 V, Sensorsignal 1, Sensorsignal 2). Aufgrund der Miniaturisierung der Sensorik an Maschinen werden häufig kleinere Bauformen benötigt. Die SAC-Kabel mit M8-Rundsteckverbindern tragen diesem Trend Rechnung. M8-Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, ohne Statusanzeige Nennspannung U N :30 V Schutzart:IP65/IP68/IP69k Umgebungstemperatur:-40...+80 oC Bauform Steckerseite: freies Leitungsende Bauform Buchsenseite: Buchse gerade Kabellänge: 10,0 m Aderquerschnitt: 0,25 mm 2 Kabel- : 4,40 mm Nennstrom: 4 A
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,28*
€ 14,77*
€ 5,00*
ab € 11,54*
€ 15,03*
3 Tage
58
€ 6,40*
ab € 11,59*
€ 15,05*
€ 4,00*
ab € 12,38*
€ 16,04*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,46*
€ 16,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1208487
ab € 44,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1501265
ab € 8,65*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,94*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1430860
ab € 1,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1696183
ab € 12,40*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.