Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Sicherungsreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40132975
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3005154
EAN/GTIN:
     4017918091095
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Sicherungsklemme für G-Sicherungseinsatz, Querschnitt: 0,5 - 16 mm², AWG: 24 - 6, Breite: 12 mm, Farbe: schwarz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
500 Volt
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, UK 10-DREHSILED 60 (5X20), UK10DREHSILED605X20, 3005154, Sicherungs-Reihenklemme, Feinsiche, Feinsicherungsklemme, Klemmensicherung, Reihenklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, Schraubkappen-Sicherungsklemmen, Schraubklemmen, Sicherung-Klemme, Sicherungsklemme, Sicherungsklemmen, 0449231, 449231
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 10,0886*
€ 11,7986*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 11,17865*
€ 13,06865*
1
€ 5,00*
ab € 10,74*
€ 15,10*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,6284*
€ 16,3384*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,5938*
€ 16,5274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,5274*
€ 19,66761
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,9274*
€ 18,95361
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,6938*
€ 18,67562
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,9438*
€ 17,78312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,3138*
€ 17,03342
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,5538*
€ 16,12902
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,5938*
€ 13,79662
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3006137
ab € 2,761*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0200075
ab € 1,321*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4534*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5776*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2292*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0303406
ab € 0,50703*
Zubehör
Phoenix Contact
0303312
ab € 0,5359*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.