Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact N-Trennklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40133520
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3245040
EAN/GTIN:
     4046356299015
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
N-Trennklemme, Montagehinweis:
Für die sichere Fixierung der N-Sammelschiene müssen Auflageböcke am Anfang und Ende jeder Klemmenleiste sowie bei längeren Klemmenleisten alle 20 cm gesetzt werden.
Die jeweils passenden Auflageböcke finden Sie unter phoenixcontact.net/products, zur Neutralleiter-Trennung, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 57 A, Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
blau
Bemessungsspannung:
400 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: UTN 10, UTN10, 3245040, Neutralleitertrenn-Reihenklemme, Etagenklemme, Installationsklemme, Installationsklemmen, Messertrennklemme, Messwandlerklemme, N-Trennklemmen, Reihenklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, Schiebekontaktklemme, Schraubklemmen, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Trenngrundklemme, Trennreihenklemme, 0485497, 485497
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,5214*
€ 1,8714*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,7782*
€ 2,1782*
1
€ 5,00*
ab € 1,63*
€ 2,34*
5 Tage
179
1
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,42*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,7289*
€ 2,5146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5146*
€ 2,99237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3289*
€ 2,77139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2889*
€ 2,72379
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1189*
€ 2,52149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9589*
€ 2,33109
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7289*
€ 2,05739
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3047112
ab € 1,5914*
Zubehör
Phoenix Contact
3245079
ab € 0,3052*
Zubehör
Phoenix Contact
3047167
ab € 0,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1201141
ab € 1,021*
Zubehör
Phoenix Contact
3245082
ab € 0,428*
Zubehör
Phoenix Contact
0401023
ab € 3,891*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.