Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Anschlussklemme, 15x19x116,5 mm, Klemmbereich 1,5-6,0 mm², Kunststoff PP, Farbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     3461-40135764
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126402070
EAN/GTIN:
     4011126402070
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Anschlussklemme nach DIN EN 60998, mit 12 abtrennbaren Klemmstellen, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H x B x L : 15 x 19 x 116,5 mm Klemmbereich : 1,5 - 6,0 mm² Werkstoff Isolierteil : PP Werkstoff Klemmbolzen : Stahl verzinnt Werkstoff Klemmschrauben : galv. verz. Stahl Max. Umgebungstemperatur nach EN 60998 : T80 Nennspannung : 450 V Farbton : weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Bemessungsspannung:
450 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Lüsterklemme, lüsterklemme 12 polig, lüsterklemme, lüsterklemme kleinhuis, 158.3, 4011126402070, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, 2014015, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Dosenklemme, Freileitungsklemme, Klemmbolzen, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Lüsterklemme 6mm, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme, Verbindungsklemme, 0486466, 486466
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
170
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,47927*
€ 0,77927*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,55*
€ 0,89*
1 Tag
507
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,5669*
€ 0,9169*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5679*
€ 0,9422*
5 Tage
470
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5867*
€ 0,9482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,9422*
€ 1,12122
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,9179*
€ 1,0923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7779*
€ 0,9257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7479*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6579*
€ 0,7829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6479*
€ 0,771
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5679*
€ 0,6758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,422* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.