Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme 1,5-6mm² 12-polig weiss 158.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4086862
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-158.3
EAN/GTIN:
     4011126402070
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Anschlussklemme nach DIN EN 60998, mit 12 abtrennbaren Klemmstellen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L: 15 x 19 x 116,5 mm Klemmbereich eindrähtig, starr: 1,5 - 6,0 mm² Klemmbereich flexibel: 1,5 - 4,0 mm² Werkstoff Isolierteil: PP Werkstoff Klemmbolzen: Stahl verzinnt Werkstoff Klemmschrauben: galvanisch verzinkter Stahl Max. Umgebungstemperatur nach EN 60998: T80 Nennspannung: 450 V Farbton: weiß Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Breite: 19 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 15 mm, Tiefe: 116,5 mm, Bemessungsspannung: 450 V, Polzahl: 12, Betriebstemperatur: -...- °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 2, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Bohrlochabstand mittig: 10 mm, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...6 mm², Bemessungsstrom In: 41 A, Explosionsgeprüfte Ausführung ''Ex e'': false Nenn-Ø mm²: 4 max. Querschnitt mm²: 6 Klemmbereich (mm²): 1,5-6,0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
158.3
Ident Code:
2-158.3
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Lüsterklemme, lüsterklemme 12 polig, lüsterklemme, lüsterklemme kleinhuis, Verbindungsdosenklemme, Dosenklemme, Steckklemme, Abzweigklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
170
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,47927*
€ 0,77927*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,55*
€ 0,89*
Lager 6808
507
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,5669*
€ 0,9169*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5679*
€ 0,9422*
5 Tage
470
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5867*
€ 0,9482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9169*
€ 1,09111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7769*
€ 0,92451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7469*
€ 0,88881
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6569*
€ 0,78171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6469*
€ 0,76981
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5669*
€ 0,67461
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.