Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme 1,5-6qmm,ws,12p. 158.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-85931911
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     158.3
EAN/GTIN:
     4011126402070
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Anschlussklemme 1,5-6qmm,ws,12p. 158.3

Anschlussklemme nach DIN EN 60998, mit 12 abtrennbaren Klemmstellen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 15 x 19 x 116,5 mm Klemmbereich eindrähtig, starr : 1,5 - 6,0 mm² Klemmbereich flexibel : 1,5 - 4,0 mm² Werkstoff Isolierteil : PP Werkstoff Klemmbolzen : Stahl verzinnt Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max. Umgebungstemperatur nach EN 60998 : T80 Nennspannung : 450 V Farbton : weiß
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
10 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
170
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,47927*
€ 0,77927*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,55*
€ 0,89*
1 Tag
507
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,5669*
€ 0,9169*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5679*
€ 0,9422*
5 Tage
470
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5867*
€ 0,9482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.