Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Reflexlichtschranke DC PNP Hell-/Dunkelschaltung programmierbar Elektronisches S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40136082
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OJ5136
EAN/GTIN:
     4021179176491
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 8 m, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Elektronisches Schloss , LASER-Reflexlichtschranke , Polfilter , Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1 , Externe Teach-Funktion , seitliche Optik, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: ABS LED-Fenster: SEPS Taste: SEPS, Werkstoff Optik: Glas
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Einstellverfahren:
Teach-In
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, reflexlichtschranke, OJPLFPKG/SO/AS, OJPLFPKGSOAS, OJ5136, Reflexions-Lichtschranke, 4-Leiter, DC PNP, Elektronisches Schloss, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, LASER-Reflexlichtschranke, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Quaderförmig Kunststoff, 6306518
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 6,95*
ab € 161,99*
€ 183,14*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,85*
€ 183,14*
Frei Haus
ab € 173,69*
€ 190,42*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 175,92*
€ 193,51*
Frei Haus
ab € 178,93*
€ 196,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,14*
€ 217,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,35*
€ 206,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.