Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Grip-Sammelhalterung 20x NYM3x1,5, PP, lichtgrau, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grip-Sammelhalterung 20x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Grip-Sammelhalterung 20x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Grip-Sammelhalterung 20x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     3461-40138018
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205404
EAN/GTIN:
     4012195651635
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter obo
sammelhalter
Sammelhalterung für die allgemeine Anwendung mit Befestigungslöchern 6 mm Ø, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden. Der empfohlene Befestigungsabstand bei voller Belegung beträgt 250 - 400 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: 2031 20, 203120, 2205404, Sammelhalterung, Grip, Halterung, 0487548, 487548
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1940
50
€ 6,40*
ab € 0,8559*
€ 1,1059*
1 Tag
667
1
€ 4,99*
ab € 0,83*
€ 1,25*
1
€ 5,00*
ab € 0,84*
€ 1,26*
3 Tage
5261
1
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,26*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,8234*
€ 1,2739*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2739*
€ 1,51594
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,2334*
€ 1,46775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1434*
€ 1,36065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0734*
€ 1,27735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0334*
€ 1,22975
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9934*
€ 1,18215
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8234*
€ 0,97985
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205408
ab € 0,8234*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205416
ab € 1,38254*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6784*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.