Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40138049 Herst.-Nr.: MEG2301-0419 EAN/GTIN: 4042811138509 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör -Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2335-03xx/-04xx. -Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2334-03xx/-04xx. -Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2333-03xx/-04xx Material Thermoplast edelmatt. Farbe polarweiß. Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Nennspannung: | 250 Volt | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, cee anbaudose 16a, schuko-steckdose, MEG2301-0419, MEG23010419, Steckdose, AP-Steckdose, American-National-Standard-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, British-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, DWD-Anbausteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, 0851445, 851445 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,22* | € 4,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 3,23* | € 4,81* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,29* | € 4,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,29* | € 4,89* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,53* | € 5,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|