Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Elektronischer Druckschalter 0...10 bar, 0...145 psi G ¼ A / M5 I DC PNP Schließ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40138571
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PK5524
EAN/GTIN:
     4021179244343
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
ifm druckluftschalter
Drucksensoren, Elektronischer Druckschalter, Messbereich: 0...10 bar / 0...145 psi, Prozessanschluss: G ¼ A / M5 I, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 9,6...32 V DC, Stromaufnahme: 25 mA, Schließer, n.o. Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: PBT (Pocan) PC (Makrolon) FPM (Viton) V4A (1.4404), Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: V4A (1.4404) FPM (Viton) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, drucktaster ip67, PK-010-RFG14-PSPKG/US/ /W, PK010RFG14PSPKGUSW, PK5524, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, . 0...10 bar, . 0...145 PSI, 3-Leiter, DC PNP, Druckschalter mit intuitiver S, Drucksensoren, Elektronischer Druckschalter, Schließer, n.o.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 110,13*
€ 129,77*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,98*
€ 149,68*
Frei Haus
ab € 130,01*
€ 152,30*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,00*
€ 154,70*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 135,26*
€ 157,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
ifm electronic
E30057
ab € 5,69*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,48*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 15,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.