| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40139525 Herst.-Nr.: 270335 EAN/GTIN: 4015082703356 |
| |
|
| | |
| Stromstossschalter, Steuerspannung 230V 50Hz, Funktion: 4 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2: 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 2TE (35mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Herkunftsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Z-S230/4S, ZS2304S, 270335, Automat, Einbaugerät, Reiheneinbaugerät, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Verteilereinbaugerät, 0648362, 648362 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,14* | € 41,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,73* | € 42,12* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,41* | € 43,26* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 33,60* | € 45,22* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,63* | € 45,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|