| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40143237 Herst.-Nr.: OJ5069 EAN/GTIN: 4021179176125 |
| |
|
| | |
| Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 400 mm, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 25 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,15 m, PVC-Kabel, Elektronisches Schloss , Externe Teach-Funktion , frontale Optik , Hintergrundausblendung, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: ABS Halteelement: Zinkdruckguss LED-Fenster: SEPS Taste: SEPS Steckergriffkörper: Hytrel 8068 Steckergewinde: V4A (1.4404), Werkstoff Optik: PMMA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Schutzart (IP): | IP20 | Einstellverfahren: | Teach-In | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichttaster, OJH-FPKG/FO/0,15M/US, OJHFPKGFO0,15MUS, OJ5069, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, 4-Leiter, DC PNP, Elektronisches Schloss, Externe Teach-Funktion, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Quaderförmig Kunststoff, Reflexlichttaster, Reflexlichttaster mit Hintergr, 6310311 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 122,06* | € 145,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,05* | € 147,92* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 127,49* | € 150,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,86* | € 153,78* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 132,87* | € 155,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|