| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3803494 Herst.-Nr.: OJ5069 EAN/GTIN: 4021179176125 |
| |
|
| | |
| Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar); PNP; 400 mm; IP67; 0,15 m PVC-Kabel; M12 Steckverbindung Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | OJ5069 | Ident Code: | OJ5069 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 122,06* | € 145,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,05* | € 147,92* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 127,49* | € 150,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,86* | € 153,78* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 132,87* | € 155,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|