Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, Nylon, (L x B) 142 x 3.6 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 35 mm, schwarz, UV-be


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder, Nylon, (L x B) 142 x 3.6 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 35 mm, schwarz, UV-be
Kabelbinder, Nylon, (L x B) 142 x 3.6 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 35 mm, schwarz, UV-be
Kabelbinder, Nylon, (L x B) 142 x 3.6 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 35 mm, schwarz, UV-be
Kabelbinder, Nylon, (L x B) 142 x 3.6 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 35 mm, schwarz, UV-be
Kabelbinder, Nylon, (L x B) 142 x 3.6 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 35 mm, schwarz, UV-be
Kabelbinder, Nylon, (L x B) 142 x 3.6 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 35 mm, schwarz, UV-be
Artikel-Nr.:
     4502-12H4666
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1.5I-C0
EAN/GTIN:
     0074983540594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder UV-stabilisiert Typ Panduit PAN-TY PLT. Nicht lösbar Mit abgewinkelten Binderenden Typ PLT.
Weitere Informationen:
Breite:
3.6 mm
Dicke:
1.1 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Länge:
142 mm
Material:
Nylon
max. Bündeldurchmesser:
35 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
min. Temperatur:
-60 °C
UV-beständig:
Ja
Verschluss lösbar:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
min.Haltekraft:
178 N
Ursprungsland:
SG
Gewicht:
0.00067 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,03061*
€ 0,04231*
1000
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,03174*
€ 0,04354*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0301*
€ 0,0537*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0302*
€ 0,0538*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0407*
€ 0,0711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0668*
€ 0,0795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0628*
€ 0,0747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0552*
€ 0,0657
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABMM-AT-C0
ab € 0,3791*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,78*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,75*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.032,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.