Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Einweglichtschranke DC PNP Hell-/Dunkelschaltung programmierbar Elektronisches S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40145831
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OJ5042
EAN/GTIN:
     4021179175852
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
ifm electronics lichtschranke
Optische Sensoren, Einweglichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 1 m, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 12 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Elektronisches Schloss , Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1 , Externe Teach-Funktion , seitliche Optik, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: ABS Halteelement: Zinkdruckguss LED-Fenster: SEPS Taste: SEPS, Werkstoff Optik: Glas - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Einstellverfahren:
Teach-In
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, OJELFPKG/SO/AS, OJELFPKGSOAS, OJ5042, 4-Leiter, DC PNP, Einweglichtschranke, Elektronisches Schloss, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Laser-Einweglichtschranke Empf, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Quaderförmig Kunststoff, Sichtbares Laserlicht. LASER KLASSE 1, 6310301
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 75,11*
€ 91,07*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,58*
€ 91,99*
€ 5,46*
ab € 78,40*
€ 94,94*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 80,14*
€ 96,50*
Frei Haus
ab € 81,77*
€ 98,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.