Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke DC PNP Hell-/Dunkels. OJ5042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke DC PNP Hell-/Dunkels. OJ5042
Einweglichtschranke DC PNP Hell-/Dunkels. OJ5042
Artikel-Nr.:
     6012B-61865856
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OJ5042
EAN/GTIN:
     4021179175852
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
ifm electronics lichtschranke

Einweglichtschranke DC PNP Hell-/Dunkels. OJ5042

Optische Sensoren, Einweglichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 1 m, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 12 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Elektronisches Schloss , Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1 , Externe Teach-Funktion , seitliche Optik, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: ABS Halteelement: Zinkdruckguss LED-Fenster: SEPS Taste: SEPS, Werkstoff Optik: Glas
Weitere Informationen:
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
1000 mm
Max. Schaltabstand:
1000 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 75,53*
€ 90,95*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,00*
€ 91,86*
€ 5,46*
ab € 78,68*
€ 94,80*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,74*
€ 96,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 81,86*
€ 98,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.