Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Installationsetagenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40150312
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3213947
EAN/GTIN:
     4046356609647
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Installationsetagenklemme, Montagehinweis:
Für die sichere Fixierung der N-Sammelschiene müssen Auflageböcke am Anfang und Ende jeder Klemmenleiste sowie bei längeren Klemmenleisten alle 20 cm gesetzt werden., Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Push-in-Anschluss, 1., 2. und 3. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Push-in-Anschluss, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Bemessungsspannung:
400 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PTI 2,5-L/NT, PTI2,5LNT, 3213947, Installations-Etagenklemme, Bolzenklemme, Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsklemme, Durchgangsreihenklemme, Installationsklemme, Installationsklemmen, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, Schenkelfederklemmen, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme, 0491706, 491706
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,0682*
€ 1,3582*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,1815*
€ 1,5015*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2247*
€ 1,5547*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2282*
€ 1,5582*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2465*
€ 1,5765*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5547*
€ 1,85009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4747*
€ 1,75489
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2247*
€ 1,45739
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,735* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,239*
Zubehör
Phoenix Contact
3213975
ab € 0,2386*
Zubehör
Phoenix Contact
3213990
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0423014
ab € 0,55*
Zubehör
Phoenix Contact
0424013
ab € 1,06*
Zubehör
Phoenix Contact
3213974
ab € 0,1864*
Zubehör
Phoenix Contact
1030138
ab € 0,56*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 27,946*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,93*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.