Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 50,8/25,4mm, 60m TF2450.8/25.4POXCL60


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), transparent, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), transparent, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), transparent, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), transparent, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), transparent, 60 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3461-40152122
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-35083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent heller...
schrumpfschlauch transparent
hellermanntyton schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 50,8mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 25,4mm, Nenndurchmesser in Zoll 2 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 1,14mm, Länge 60m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe farblos, Transparent, Werkstoff Polyolefine (PO-X), Halogenfrei, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, Warmschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
60
pro Meter
€ 7,90*
ab € 13,60*
€ 15,56*
60
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,6865*
€ 15,6465*
21 Tage
unbekannt
60
pro Meter
€ 5,90*
ab € 14,67*
€ 16,56*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
60
pro Meter
€ 6,99*
ab € 14,40*
€ 16,71*
60
pro Meter
€ 6,90*
ab € 12,86*
€ 16,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 16,71*
€ 19,88
pro Meter
ab 75 Meter
€ 16,30*
€ 19,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,40*
€ 17,14
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 1.002,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,97*
Zubehör
HellermannTyton
131-22510
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.