Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Hilfsschütz
>
Artikel
ABB NF31E-11 Hilfsschütz 24-60V 50/60Hz / 20-60V DC, 3S+1Ö
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40155026
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
1SBH137001R1131
EAN/GTIN:
3471523100213
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 60v dc
hilfsschütz
abb hilfsschütz
NF Hilfsschütze sind mit einer Spulenelektronik ausgestattet. Die Spule kann in einem breiten Spulenspannungsbereich betrieben werden. Nur vier Spulen decken Steuerspannungen zwischen 24 ... 500 V 50/60 Hz oder 20 ...500 V DC ab. NF Hilfsschütze sind unem - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Herkunftsland:
Frankreich
... >
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Hilfsschütz, Relais
Weitere Suchbegriffe:
NF31E-11
,
NF31E11
,
1SBH137001R1131
,
Hilfsschütz, Relais
,
Einbaugerät
,
Gleichstromschütz
,
Hilfsschütz mit Gleichstrom
,
Hilfsschütz mit Wechselstrom
,
Installationsschütz
,
Klein-Hilfsschütz
,
Kleinschütz
,
Koppel-Hilfsschütz
,
Miniatur-Relais
,
Print-Relais
,
Reiheneinbaugerät
,
Relais
,
Schütz
,
Schützbaustein
,
Steck-Relais
,
Steuerschütz
,
Verteilereinbaugerät
,
Wechselstromschütz
,
0784302
,
784302
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,59*
€ 26,67*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,69*
€ 27,91*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,37*
€ 29,53*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,90*
€ 30,64*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,11*
€ 30,99*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB AUXILIARY CONTACT BLOCKCA4-10-T
ABB
CA4-10-T
ab € 2,11*
Zubehör
1SBN010120R1011 - Hilfsschalterblock
ABB
1SBN010120R1011
ab € 6,25*
Zubehör
ABB Abdeckung
ABB
1SBN110108T1000 BX4
ab € 1,17*
Zubehör
ABB CA4 Hilfskontakt 1-polig, 1 Öffner Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 Vdc, 690 Vac
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,10*
Zubehör
ABB CA4 Hilfskontakt 1-polig, 1 Öffner Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 Vdc, 690 Vac
ABB
1SBN010110T1001 CA4-01-T
ab € 2,12*
Zubehör
ABB CA4 Hilfskontakt 4-polig, 3 Öffner + 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 VDC, 690 VAC
ABB
1SBN010140R1213 CA4-13N
ab € 9,35*
Zubehör
ABB EF14 Hilfskontakt 1-polig, 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 VDC, 690 VAC
ABB
1SBN010111R1010 CC4-10
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen