Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Überspannungsschutzmodul mit Halter 255V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutzmodul mit Halter 255V
Überspannungsschutzmodul mit Halter 255V
Überspannungsschutzmodul mit Halter 255V
Artikel-Nr.:
     3461-40157660
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5092472
EAN/GTIN:
     4012195613596
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter
Überspannungsschutz-Modul Typ 3 nach DIN EN 61643-11 für 230V Netze. ? mit akustischer Defektmeldung? mit geringer Baugröße und Y-Schaltung? Halogenfreier Kunststoff (UL 94 V-0)? Halter mit Trennstegfunktion für Gerätebecher GB2 / GB3 und Universalträger UT3 und UT4 Anwendung: Universell einsetzbar für alle Installationssysteme. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Modul
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 3polig, ÜSM-A-4, UeSMA4, 5092472, Geräteüberspannungsschutz für Energietechnik/Stromversorgung, Adapter, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Mittelschutz, Schutzadapter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, 5901752
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
32
€ 4,95*
ab € 30,19*
€ 34,35*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,64*
€ 36,25*
1
€ 5,95*
ab € 31,23*
€ 41,93*
1
€ 5,46*
ab € 32,30*
€ 43,18*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 32,74*
€ 44,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.