Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Gabelsensoren, WF15-40B410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick WF Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 15 mm, NPN/PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
Sick WF Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 15 mm, NPN/PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     3461-40162756
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6028430
EAN/GTIN:
     4047084112256
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabelsensoren, WF, Kommunikationsschnittstelle: -, Einstellung: Plus-Minus-Taste, Lichtsender: LED, infrarot, Gabelweite/-Tiefe: 15 mm, 42 mm, Kleinstes detektierbares Objekt (MDO): 0,2 mm, Schaltausgang: PNP/NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart Detail: Stecker M8, 4-polig, Schaltfrequenz: 10 kHz, Ansprechzeit: 100 µs - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Schutzart (IP):
IP65
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, sick gabelsensor, einweg-lichtschranke, gabellichtschranke 15mm, WF15-40B410, WF1540B410, 6028430, Einweglichtschranke, Gabel, Laser-Winkellichtschranke, Optische Mikrosensoren, Optische Sensoren
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,59*
€ 189,48*
Frei Haus
ab € 172,32*
€ 203,12*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 175,11*
€ 204,20*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,01*
€ 229,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,66*
€ 248,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,20*
€ 243,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,61*
€ 235,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,04*
€ 224,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 110,34*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,36*
Zubehör
Sick
DOL-0804-G02MRN
ab € 20,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.