Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), Überspannungsschutz, MSR, binär, Signalanzahl: 1, AC/DC, 24 V, 34 V, 500 mA, Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-40163305
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1064350000
EAN/GTIN:
     4032248829712
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: VSSC6SL LD24VAC/DC0.5A, VSSC6SLLD24VACDC0.5A, 1064350000, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Abeiter, Blitzschutz, C-Ableiter, Geräteschutz, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, SPD, Varistorableiter, Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz-Gerät, Überspannungsschutzgerät, 5902102
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 50,0655*
€ 57,5555*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 52,3555*
€ 60,2955*
73 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 53,923*
€ 62,383*
1
€ 5,00*
ab € 49,96*
€ 64,69*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 56,4676*
€ 64,7076*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 57,5555*
€ 68,49105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,3055*
€ 67,00355
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,0655*
€ 59,57795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 575,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1063110000
ab € 0,5782*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.