Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz VSSC6SL LD24Vuc 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz VSSC6SL LD24Vuc 0.5A
Überspannungsschutz VSSC6SL LD24Vuc 0.5A
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20457657
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1064350000
EAN/GTIN:
     4032248829712
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz VSSC6SL LD24Vuc 0.5A

Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
34 V
Höchste Dauerspannung AC:
30 V
Höchste Dauerspannung DC:
42 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2,5 kA
Nennlaststrom:
500 A
Schutzpegel Ader/Ader:
90 V
Schutzpegel Ader/Erde:
110 V
Frequenz:
3,2 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 52,8755*
€ 60,7455*
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 53,3677*
€ 61,3277*
51 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 54,703*
€ 62,873*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 56,7476*
€ 65,2576*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 52,79*
€ 68,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1063110000
ab € 0,5874*
Zubehör
Weidmüller
1805880000
ab € 0,44292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.