Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, binär, Signalanzahl: 4, AC, 24 V, 34 V, 300 mA, Klemme, sons


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-40163500
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8924340000
EAN/GTIN:
     4032248695980
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter 2 polig
blitzstromableiter
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: weidmüller blitzstromableiter, VSPC 4SL 24VAC, VSPC4SL24VAC, 8924340000, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, B Ableiter, Blitzschutz, Blitzstromableiter für Energietechnik, Funkenstrecke, Funkenstrecken-Oberteil, Grobschutz, Innerer Blitzschutz, Klasse B Ableiter, Klasse I Ableiter, Kombi-Ableiter, Oberteil Funkenstrecke, SPD, Typ 1 Ableiter, Ü - Ableiter, Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz-Gerät, Überspannungsschutz-System, Überspannungsschutzgerät, 5901894
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 122,31*
€ 146,93*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 122,52*
€ 147,37*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,61*
€ 148,43*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 125,62*
€ 149,44*
Frei Haus
ab € 126,37*
€ 151,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1854490000
ab € 0,03771*
Zubehör
Weidmüller
8951860000
ab € 1.380,25*
Zubehör
Weidmüller
8924700000
ab € 30,64*
Zubehör
Weidmüller
1317340000
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.