Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter (Informations -/MSR-Technik), ohne Meldefun VSPC4SL24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3514572
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8924340000
EAN/GTIN:
     4032248695980
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter 2 polig
blitzstromableiter
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden. Anschluss 1: sonstige, Frequenz: 2,7 MHz, mit Fernmeldekontakt: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Höchste Dauerspannung AC: 28 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 2,5 kA, Nennlaststrom: 300 A, Schutzpegel Ader/Erde: 45 V, Signalisierung am Gerät: ohne, Höchste Dauerspannung DC: 40 V, Schutzart (IP): IP20, Schutzpegel Ader/Signalground: 45 V, Schutzpegel Signalground/Protectiveground: 450 V, Nennspannung AC: 24 V, Nennspannung DC: 34 V, Ableiterüberwachung: false, Baubreite: 17,8 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VSPC4SL24VAC
Ident Code:
8924340000
Weitere Suchbegriffe: weidmüller blitzstromableiter, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 122,31*
€ 146,93*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 122,52*
€ 147,37*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,61*
€ 148,43*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 125,62*
€ 149,44*
Frei Haus
ab € 126,37*
€ 151,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1854490000
ab € 0,03771*
Zubehör
Weidmüller
8951860000
ab € 1.380,25*
Zubehör
Weidmüller
8924700000
ab € 30,64*
Zubehör
Weidmüller
1317340000
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.