| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40164222 Herst.-Nr.: 1002860 EAN/GTIN: 4251317200850 |
| |
|
| | |
| 3-Kanal Sonnenschutzsteuerung (AP) zur Ansteuerung von Rollladen, Stoff-, Lamellen- und Fensterprodukten. Sie besitzt 3 potentialfreie Ausgänge, die durch den Anschluss von Motorsteuereinheiten erweiterbar sind. Die Steuerung der angeschlossenen Produkte erfolgt durch die Messwerte Helligkeit, Dämmerung, Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Eis, Zeit, Temperatur außen und Temperatur innen. Ein Innentemperatursensor ist im Bediengerät integriert. Es sind bis zu 4 individuelle Szenenzustände per Knopfdruck abrufbar. Die Bedienung erfolgt über berührungsempfindliche Sensortasten und ein Sensor-Drehrad. Das Quickstart-Menü ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme mit nur wenigen Auswahlschritten. Die Wisotronic 3-Kanal besteht aus einem Bediengerät sowie einem separaten Leistungsteil, welches sich in der Montageart unterscheidet und extern montiert wird. Für die unterschiedlichen Montagesituationen des Bediengerätes stehen verschiedene Gehäusevarianten zur Verfügung. Das edle Design wird durch den nahezu flächenbündigen Einbau in ein optional erhältliches Hohlwand-Gehäuse ermöglicht. Des Weiteren ist optional auch eine Bedienung per Funk über EWFS Hand- oder Wandsender möglich. Die Farbe des Bedienteils ist weiß. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 230 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1002860, Jalousiesteuerung, Bediengerät, Beschattung, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousiensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Kleinobjektsteuerung, Markisensteuerung, Raffstoresteuerung, Rolladensteuerung, Rolllade, Rollladensteuerung, Rollo, Sonnenschutz, Sonnenschutzsteuerung, Steuerung, 1102899 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 909,12* | € 1.039,77* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 897,24* | € 1.040,32* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.011,86* | € 1.157,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.068,13* | € 1.218,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|