| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46657344 Herst.-Nr.: 1002860 EAN/GTIN: 4251317200850 |
| |
|
| | |
| Wisotronic 3-Kanal AP weiß 1002860 3-Kanal Sonnenschutzsteuerung (AP) zur Ansteuerung von Rollladen, Stoff-, Lamellen- und Fensterprodukten. Sie besitzt 3 potentialfreie Ausgänge, die durch den Anschluss von Motorsteuereinheiten erweiterbar sind. Die Steuerung der angeschlossenen Produkte erfolgt durch die Messwerte Helligkeit, Dämmerung, Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Eis, Zeit, Temperatur außen und Temperatur innen. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit Bedienaufsatz | Integrierte Zeitschaltuhr: | ja | Mit Helligkeitssensoranschluss: | ja | Geeignet für Windsensor: | ja | Geeignet für Regensensor: | ja | Mit Glasbruchmelderanschluss: | nein | Mit Astro-Programm: | nein | Nebenstelleneingang: | nein | Mit Memory-Funktion: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 918,86* | € 1.045,79* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 905,42* | € 1.046,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.014,46* | € 1.151,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.071,11* | € 1.212,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|