Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40166268 Herst.-Nr.: 73220860 EAN/GTIN: 4044773326079 |
| |
|
| | |
| Mobile elektrische Geräte und Apparate, Medizinische Geräte, Auszugslängen bis zum 3,5-fachen der geschlossenen Spirallänge und besonders hohe Rückstellkräfte, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Erhöhte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Außenmantels, Mantel ist unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation aus TPE, Außenmantel aus Spezialpolyurethan, 2-poliger Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, umspritzt, Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm mit angespritztem Schukowinkelstecker, 2. Ende 600 mm mit 30 mm Abmantelung, Andere Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage, Leitung: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P auf der Basis von ÖLFLEX® 540 P, Stecker: DIN VDE 620-1/Normblatt DIN 49441 R2, Gute Schnitt- und Abriebfestigkeit des Außenmantels, Hohe Öl-, Kälte-, Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit des Mantels, Kälteflexibel bis -30°C, 16-A-Stecker mit Schutzart IP 20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung 3x1, baustellen spiralkabel, lapp kabel steuerkabel, 73220860, Netzanschlussleitung, Anschlussleitung, Elektronikspiralkabel, Elektrow, Elektrowendelleitung, H03VVH2H8-F, H03VVH8-F, Wendelkabel, Wendelleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,37* | € 57,04* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,35* | € 57,15* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 43,46* | € 58,49* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,19* | € 61,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,54* | € 64,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|