Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40167316 Herst.-Nr.: NSYS3X3215 EAN/GTIN: 3606480155055 |
| |
|
| | |
| Spacial S3X kompaktes Stahlgehäuse mit glatter Fronttür. Vielseitig einsetzbar. Einbau in Wandmontage. Rinnenförmige Frontschiene, einteiliger Korpus mit kreuzförmiger Struktur. Ohne Befestigungsplatte. Griff Doppelsteg 3mm. Gehäuse und Tür aus Edelstahl 304L. Schutzart IP 55, IK10. Gehäuse Scotch-Brite® gebürstete Oberfläche. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP55 | Herkunftsland: | Bulgarien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, schaltschrank, NSYS3X3215, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Anreih-System, Anreihschrank, Anreihsystem, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, 0608422, 608422 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,71* | € 164,35* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 138,21* | € 164,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,79* | € 170,70* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 159,39* | € 184,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 164,20* | € 190,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|