Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank 304L 300x200x150 o.MP NSYS3X3215


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPACIAL S3X Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H300xB200xT150mm.
SPACIAL S3X Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H300xB200xT150mm.
SPACIAL S3X Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H300xB200xT150mm.
Artikel-Nr.:
     3517A-55153977
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3X3215
EAN/GTIN:
     3606480155055
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank

Wandschrank 304L 300x200x150 o.MP NSYS3X3215

Spacial S3X kompaktes Stahlgehäuse mit glatter Fronttür. Vielseitig einsetzbar. Einbau in Wandmontage. Rinnenförmige Frontschiene, einteiliger Korpus mit kreuzförmiger Struktur. Ohne Befestigungsplatte. Griff Doppelsteg 3mm. Gehäuse und Tür aus Edelstahl 304L. Schutzart IP 55, IK10. Gehäuse Scotch-Brite® gebürstete Oberfläche.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 143,47*
€ 166,73*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,81*
€ 167,30*
Frei Haus
ab € 149,20*
€ 173,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,86*
€ 183,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 163,32*
€ 189,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,63*
€ 185,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.