Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacob DICHTRINGE-M32 /BOHR.6X4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichteinsatz M32 6x4 WJ-DM 32/6x4
Dichteinsatz M32 6x4 WJ-DM 32/6x4
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3461-40170095
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     WJ-DM 32/6x4
EAN/GTIN:
     4024092146725
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabeldurchführung
Dichteinsatz mehrfach, WJ-DM 32/6x4, Größe M32, für 6 Einzelleitungen 4 mm Durchmesser, Werkstoff Evoprene TPE, Temperaturbereich -30°C / +100°C, Hinweis montiert in den PERFECT Serien: 50.6xx M/zXz, 50.6xx PAzzzz/zXz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, jacob dichtring, dichtring, WJ-DM 32/6x4, WJDM326x4, Dichtring, flach, Dichteinsatz, Dichtung, Flachdichtring, Gummi-o-Ring, Gummidichtring, Gummidichtung, Gummiflachdichtung, Gummioring, Kunststoff, Kunststoff-Dichtring metrisch, O-Ring, metrisch, 0491853, 491853
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,90*
€ 15,41*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,995*
€ 15,555*
€ 3,90*
ab € 12,35*
€ 17,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,535*
€ 32,115*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,555*
€ 18,51045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,435*
€ 18,36765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,445*
€ 17,18955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,955*
€ 16,60645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,535*
€ 16,10665
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,995*
€ 13,08405
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.