Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichteinsatz M32 6x4 WJ-DM 32/6x4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012B-45946308
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     WJ-DM 32/6X4
EAN/GTIN:
     4024092146725
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabeldurchführung

Dichteinsatz M32 6x4 WJ-DM 32/6x4

Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Einzelkabel, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
25,1 mm
Stärke:
12,5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Anzahl der Durchführungen:
6
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, dichtring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,74*
€ 15,30*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,67*
€ 15,4275*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,18*
€ 17,35*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,575*
€ 31,995*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,12*
€ 20,3728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.