Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Sicherheitslichtvorhänge, C40S-1302CA010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40173284
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1018627
EAN/GTIN:
     4047084105906
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Sicherheitslichtvorhänge, C4000 Advanced, Systemteil: Sender, Auflösung: 20 mm, Reichweite: 21 m, Schutzfeldhöhe: 1.350 mm, Anschlussart: Hirschmann-Stecker M26, 12-polig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter sick, lichtgitter, C40S-1302CA010, C40S1302CA010, 1018627, Einweg-Lichtschranke, Einweglichtschranke, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Lichtschranke, Nur-Sender, Sender, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang, oneway
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.047,98*
€ 2.252,99*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.124,70*
€ 2.292,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.318,83*
€ 2.505,13*
Frei Haus
ab € 2.586,96*
€ 2.771,88*
Frei Haus
ab € 2.613,39*
€ 2.798,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.252,99*
€ 2.681,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.210,70*
€ 2.630,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.177,55*
€ 2.591,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.118,66*
€ 2.521,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.075,64*
€ 2.470,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.047,98*
€ 2.437,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.