Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtvorhang C40S-1302CA010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-63676925
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1018627
EAN/GTIN:
     4047084105906
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sicherheitslichtvorhang C40S-1302CA010

Sicherheitslichtvorhänge, C4000 Advanced, C40S-1302CA010, Systemteil: Sender, Auflösung: 20 mm, Reichweite: 21 m, Schutzfeldhöhe: 1.350 mm, Anschlussart: Hirschmann-Stecker M26, 12-polig
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Detektionsvermögen für Probekörper:
20 mm
Schutzfeldhöhe:
40 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Mit Strahlcodierung:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter sick, lichtgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.047,98*
€ 2.252,99*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.124,70*
€ 2.292,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.318,83*
€ 2.505,13*
Frei Haus
ab € 2.586,96*
€ 2.771,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.613,39*
€ 2.798,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.798,70*
€ 3.330,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.768,34*
€ 3.294,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.675,48*
€ 3.183,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.628,03*
€ 3.127,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.613,39*
€ 3.109,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.