| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40173690 Herst.-Nr.: 6037660 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ultraschallsensoren, UM30, Betriebsreichweite, Grenzreichweite: 30 mm ... 250 mm, 350 mm, Ansprechzeit: 32 ms, Digitalausgang: 1 x PNP, Kommunikationsschnittstelle: -, Sendeaustritt: Gerade, Gewicht: 150 g, Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Stecker axial | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UM30-211111, UM30211111, 6037660, Ultraschall Abstandssensor, Abstands-Sensor, Abstandssensor, Objekterkennung, Sensor, Ultraschall, Ultraschall-Sensor, Ultraschallsensor, sensor ultrasch,analog M30x1,5/140lg |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,04* | € 270,82* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 236,71* | € 273,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 259,13* | € 294,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,35* | € 297,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 273,69* | € 310,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|