Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor UM30-211111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-28973320
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6037660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor

Ultraschallsensor UM30-211111

Ultraschallsensoren, UM30, UM30-211111, Betriebsreichweite, Grenzreichweite: 30 mm ... 250 mm, 350 mm, Ansprechzeit: 32 ms, Digitalausgang: 1 x PNP, Kommunikationsschnittstelle: -, Sendeaustritt: Gerade, Gewicht: 150 g, Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
84 mm
Messbereich Länge:
30 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Versorgungsspannung:
9 V
Schaltfrequenz:
25 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,04*
€ 270,82*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 236,71*
€ 273,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 259,13*
€ 294,34*
Frei Haus
ab € 261,35*
€ 297,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,69*
€ 310,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,34*
€ 350,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,24*
€ 347,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,91*
€ 339,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,13*
€ 327,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,13*
€ 308,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.