Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PSEN me1S / 1AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PSENme Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc inkl.Betätiger, PSENmech, Radius
Pilz PSENme Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc inkl.Betätiger, PSENmech, Radius
Artikel-Nr.:
     3461-40180044
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     570001
EAN/GTIN:
     4046548002904
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Produktversion: 2.0
Zulassungen: CE, BG, CCC, cCSAus
Art der Zuhaltung: Federkraft
Auszugskraft: 27 N
Zuhaltekraft: 1500 N
Hilfsentriegelung: ja
Betätiger: Radius
Anzahl Schliesser: 2
Anzahl Öffner: 2
Spannung bei AC1: 240 V
Max. Strom bei AC1: 2.5 A
Spannung bei AC15: 230 V
Max. Strom bei AC15: 2.5 A
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: AC/DC
Leistungsaufnahme AC: 4.4 VA
Leistungsaufnahme DC: 4.4 W
Schutzart Gehäuse: IP67
Abmessung Breite: 42.5 mm
Abmessung Höhe: 184.0 mm
Abmessung Tiefe: 51.0 mm
Bruttogewicht: 513 g
Nettogewicht: 335 g
Umgebungstemperatur: -25 - 70 °C
Weitere Informationen:
Breite:
42,5 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter pilz, 570001, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Kabel, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, Montage, NOT-AUS-Relais, PSENmech mit Zuhaltung, Schalter, Schutztürwä, Sicherheit, Sicherheitsschalter, Zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,17*
€ 165,84*
Frei Haus
ab € 151,52*
€ 165,86*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,33*
€ 167,02*
Frei Haus
ab € 158,25*
€ 172,75*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 161,11*
€ 176,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.