Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter 1AR 2nc/2no PSEN me1S #570001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter 1AR 2nc/2no PSEN me1S #570001
Sicherheitsschalter 1AR 2nc/2no PSEN me1S #570001
Artikel-Nr.:
     6012C-81856795
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     570001
EAN/GTIN:
     4046548002904
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter

Sicherheitsschalter 1AR 2nc/2no PSEN me1S #570001

Mechanischer Sicherheitsschalter mit Radiusbetätiger Verriegelungsprinzip Federkraft Kontakte 2n/o, 2n/c Versorgungsspannung 24V AC/DC.
Weitere Informationen:
Zuhaltekraft:
1500 N
Breite des Sensors:
42,5 mm
Höhe des Sensors:
184 mm
Länge des Sensors:
51 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25..70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,57*
€ 165,56*
Frei Haus
ab € 151,02*
€ 165,58*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,32*
€ 166,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 157,76*
€ 172,24*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 161,52*
€ 176,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,19*
€ 204,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,43*
€ 199,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.