Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Doppelthermostat (TR/STB),0 bis 120°C und 70 bis 130°C,FL 2000 mm,Länge 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat 2 Regelbereiche 60003232
Thermostat 2 Regelbereiche 60003232
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3461-40180764
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003232
EAN/GTIN:
     4053877008729
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Durch sein schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ist der mechanische Aufbaubaudoppelthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Die verwendeten Messsysteme arbeiten nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und können bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur am Temperaturregler von 135 °C und am Sicherheitstemperaturbegrenzer von 149 °C problemlos eingesetzt werden. Die glatten Rundfühler aus Kupfer haben einen Durchmesser von 6 mm. Die Fühlerlänge des Temperaturreglers ist ca. 87 mm, die des Sicherheitstemperaturbegrenzers beträgt ca. 66 mm. Die Fernleitungen sind ebenfalls aus Kupfer und bei Auslieferung im Gehäuseinneren aufgerollt. Unter Beachtung eines Biegeradius von 5 mm können die Leitungen nach Bedarf aus dem Gehäuse herausgeführt und flexibel verlegt werden. Die im Lieferumfang enthaltene Schutzhülse aus Messing, vernickelt, hat einen Durchmesser von 8 mm und kann mit einem Gewinde G 1/2 Form A nach DIN 3852/2 montiert werden. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Gehäuse (Schutzart IP54) beträgt 80 °C. Die Gehäusebefestigung erfolgt direkt am Gehäuseunterteil als Wandmontage. Mit Hilfe eines Sollwertstellers kann die gewünschte Abschalttemperatur des Temperaturreglers auf einer Skala einfach eingestellt werden. Die Temperatur des Sicherheitstemperaturbegrenzers kann mit Hilfe eines Schraubendrehers nach Abnahme des Gehäusedeckels auf einer Skala eingestellt werden. Durch eine Sichtscheibe im Gehäusedeckel ist die eingestellte Temperatur jederzeit sichtbar. Der Temperaturregler zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +/-3 % im oberen Skalendrittel aus, der Sicherheitstemperaturbegrenzer hat eine Schaltpunktgenauigkeit von +0/-5 K in der oberen Skalenhälfte. Die verbaute Temperaturkompensation reduziert Umgebungstemperatureinflüsse am Schaltkopf auf ein Minimum. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt durch PushIn©-Klemmen, wodurch die Installationszeit gegenüber konventionellen Schraubanschlüssen deutlich reduziert wird. Die maximal zulässige Schaltleistung beträgt AC 230 Volt / 16 A. Der Temperaturregler hat eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 3 K und schaltet nach Unterschreiten der Abschalttemperatur um diesen Wert automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Der Schaltkontakt des Sicherheitstemperaturbegrenzers (Klemme 2) wird nach Erreichen der eingestellten Temperatur geöffnet und gleichzeitig der Signatlkontakt (Klemme 4) geschlossen. Der Schaltkontakt wird automatisch verriegelt und kann erst nach Abkühlung der Temperatur am Fühler um ca. 10 K wieder manuell entriegelt werden. Bei Abkühlung der Temperatur am Fühler unter -20 °C öffnet sich ebenfalls der Stromkreis zwischen Klemme 1 und Klemme 2, schließt sich jedoch bei Temperaturanstieg wieder selbst. Bei Zerstörung des Messsystems wird der Stromkreis bleibend geöffnet, eine Entriegelung ist dann nicht mehr möglich. Der Schaltkontakt befindet sich dann in einer Neutralstellung. Der Thermostat ist sehr flexibel einsetzbar und findet Anwendung sowohl in der Gebäudeautomation als auch in der Heizungs-, Klima-, und Lüftungstechnik. Weitere Anwendungsbereiche sind die Kunststoffindustrie, der Apparate- und Maschinenbau sowie der Ofenbau und die Temperaturüberwachung in Labor- und Klimaschränken. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und DGRL und hat eine EAC Zulassung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kapillarrohrregler, Kapillarthermostat, kabel-schutzrohr 100 mm, aufbau thermostatregler, 603070/0170-5-026-671-25-2000-40-29-6-40-00-0/402, 603070017050266712520004029640000402, 60003232, Temperaturschalter, Aufbau-Thermostat, Aufbauthermostate, Doppelthermostat, Rauchgas, Raum-Thermostate, Raumthermostat, Regler, Regler analog, Regler elektromechanisch, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Sicherheitstemperaturwächter, Temper, Temperaturbegrenzer, Temperaturregelung, Temperaturregler, Temperaturwächter, Thermostat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 178,80*
€ 214,75*
Frei Haus
ab € 180,99*
€ 218,11*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 189,92*
€ 234,22*
Frei Haus
ab € 198,34*
€ 245,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 232,63*
€ 277,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,22*
€ 278,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,92*
€ 253,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.