Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo 60003232 Doppelthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D380142
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003232
EAN/GTIN:
     4053877008729
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Durch sein schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ist der mechanische Aufbaubaudoppelthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Die verwendeten Messsysteme arbeiten nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und können bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur am Temperaturregler von 135 °C und am Sicherheitstemperaturbegrenzer von 149 °C problemlos eingesetzt werden. Die glatten Rundfühler aus Kupfer haben einen Durchmesser von 6 mm. Die Fühlerlänge des Temperaturreglers ist ca. 87 mm, die des Sicherheitstemperaturbegrenzers beträgt ca. 66 mm. Die Fernleitungen sind ebenfalls aus Kupfer und bei Auslieferung im Gehäuseinneren aufgerollt. Unter Beachtung eines Biegeradius von 5 mm können die Leitungen nach Bedarf aus dem Gehäuse herausgeführt und flexibel verlegt werden. Die im Lieferumfang enthaltene Schutzhülse aus Messing, vernickelt, hat einen Durchmesser von 8 mm und kann mit einem Gewinde G 1/2 Form A nach DIN 3852/2 montiert werden. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Gehäuse (Schutzart IP54) beträgt 80 °C. Die Gehäusebefestigung erfolgt direkt am Gehäuseunterteil als Wandmontage. Mit Hilfe eines Sollwertstellers kann die gewünschte Abschalttemperatur des Temperaturreglers auf einer Skala einfach eingestellt werden. Die Temperatur des Sicherheitstemperaturbegrenzers kann mit Hilfe eines Schraubendrehers nach Abnahme des Gehäusedeckels auf einer Skala eingestellt werden. Durch eine Sichtscheibe im Gehäusedeckel ist die eingestellte Temperatur jederzeit sichtbar. Der Temperaturregler zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +/-3 % im oberen Skalendrittel aus, der Sicherheitstemperaturbegrenzer hat eine Schaltpunktgenauigkeit von +0/-5 K in der oberen Skalenhälfte. Die verbaute Temperaturkompensation reduziert Umgebungstemperatureinflüsse am Schaltkopf auf ein Minimum. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt durch PushIn©-Klemmen, wodurch die Installationszeit gegenüber konventionellen Schraubanschlüssen deutlich reduziert wird. Die maximal zulässige Schaltleistung beträgt AC 230 Volt / 16 A. Der Temperaturregler hat eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 3 K und schaltet nach Unterschreiten der Abschalttemperatur um diesen Wert automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Der Schaltkontakt des Sicherheitstemperaturbegrenzers (Klemme 2) wird nach Erreichen der eingestellten Temperatur geöffnet und gleichzeitig der Signatlkontakt (Klemme 4) geschlossen. Der Schaltkontakt wird automatisch verriegelt und kann erst nach Abkühlung der Temperatur am Fühler um ca. 10 K wieder manuell entriegelt werden. Bei Abkühlung der Temperatur am Fühler unter -20 °C öffnet sich ebenfalls der Stromkreis zwischen Klemme 1 und Klemme 2, schließt sich jedoch bei Temperaturanstieg wieder selbst. Bei Zerstörung des Messsystems wird der Stromkreis bleibend geöffnet, eine Entriegelung ist dann nicht mehr möglich. Der Schaltkontakt befindet sich dann in einer Neutralstellung. Der Thermostat ist sehr flexibel einsetzbar und findet Anwendung sowohl in der Gebäudeautomation als auch in der Heizungs-, Klima-, und Lüftungstechnik. Weitere Anwendungsbereiche sind die Kunststoffindustrie, der Apparate- und Maschinenbau sowie der Ofenbau und die Temperaturüberwachung in Labor- und Klimaschränken. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und DGRL und hat eine EAC Zulassung.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
60003232
Typ:
60003232
Produkt-Art:
Doppelthermostat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 180,16*
€ 215,04*
Frei Haus
ab € 181,87*
€ 218,40*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 190,17*
€ 234,54*
Lager 615
Frei Haus
ab € 200,11*
€ 246,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,48*
€ 277,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,28*
€ 293,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,20*
€ 288,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,73*
€ 285,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,22*
€ 278,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.