Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Speed Link SLK mit Federstahlklammer zum Aufschlagen, 2 mm Stahlseil, 3 m Länge,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlseilsystem D2mm, L3m SLK2L34H58
Stahlseilsystem D2mm, L3m SLK2L34H58
Artikel-Nr.:
     3461-40191999
Hersteller:
     CADDY
Herst.-Nr.:
     196536
EAN/GTIN:
     8711893137736
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Lampenhalter
nVent Caddy Seilabhängesystem CADDY SLK2L34H58 Das CADDY SPEED LINK Seilabhängesystem mit werkzeuglosem Verschluss ermöglicht eine einfache Höheneinstellung verschiedener Abhängungen. Das Seil hat einen Durchmesser von 2mm mit einer Länge von 3m und hat an einem Seilende bereits eine CADDYFederstahlklammer. Dieses Seilsystem ist ausgelegt für statische Belastungen bis zu 440N bei einem Sicherheitsfaktor von 5:1. Ideal für Abhängung von Leuchten, Kabel- und Lüftungskanälen, Kabelbahnen, Rohren und Leitungen, Strut-Profilen und Beschilderungen von Stahlträgern mit einem Trägerflansch von 8 bis 14mm Dicke. Hersteller: nVent Caddy Typ: CADDY SPEED LINK SLK2L34H58 Artikelnummer: 196536 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Länge:
3 Meter
Kabelmaterial:
Stahl
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: drahtseile 3 meter, lampenhalter, caddy stahlseil, SLK2L34H58, 196536, Drahtseilabhängung, Aufschlagklammer, Befestigung, Drahtseilabh&#228, Seilabhängung, Spanndraht, Spannseil, Spannseilabhängung, Stahlseilabhängung, Universelles Aufh&#228, Universelles Aufhängesyst, Universelles Aufhängesystem, ngung, werkzeugfrei
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,00325*
€ 8,82325*
10
€ 5,46*
ab € 7,046*
€ 8,876*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,0611*
€ 8,9011*
30 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,1864*
€ 9,0564*
10
Frei Haus
ab € 7,259*
€ 9,149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,9011*
€ 10,59231
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,8711*
€ 10,55661
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,4811*
€ 10,09251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,1411*
€ 9,68791
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,0611*
€ 8,40271
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,011* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.